{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 10 mm - 160 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Divisão | 1/20 mm | |
Limite de erro | 0,1 mm | |
Comprimento do bico L | 25 mm | |
Extensão de medição A | 1,1 mm | |
Extensão de medição B | 3 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Paquímetro de ranhuras |
Número do artigo | 417900 10-160 | |
EAN/GTIN | 4045197203557 | |
Número do fabricante | 417900 10-160 |