{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 2 mm - 40 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Divisão | 1/20 mm | |
Divisão | 1/1000 polegada | |
Limite de erro | 0,05 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | Estojo | |
Tipo de produto | Paquímetro de 3 e 5 pontos |
Número do artigo | 417870 2-40 | |
EAN/GTIN | 4045197203533 | |
Número do fabricante | 417870 2-40 |