853-f W Cuchilla, P: 7–4,5 filetes/1”

N.º do artigo: 4176049
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
Tipo de produto Inserto de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4176049
EAN/GTIN 4059192009212
Número do fabricante 4176049
Número L L40080 3232

Descrição

Descripción:

  • Inserto calibrador de roscas, filo cortante, Whitworth 55 °, paso TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de rosca: Whitworth 55 °
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de inserto de medición: Borde de corte
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Tipo de producto: 40 Z
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 15.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta