853-f M Cuchilla, P: 1,25–2,0 mm

N.º do artigo: 4174002
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4174002
EAN/GTIN 4059192007737
Número do fabricante 4174002
Número L L40080 738

Descrição

Descripción:

  • Inserto para roscar, filo cortante, métrica 60°, paso mm , L = 15.5mm, ø = 3.5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de inserto de medición: Borde de corte
  • Tipo de rosca: Métrico 60
  • Categorías de accesorios (eShop): Plaquitas de medición para diámetro primitivo, rosca exterior métrica (60°)
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Tipo de producto: 852
  • Longitud (mm): 15.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta