852-f UST Cuchilla, P: 7–4,5 filetes/1”

N.º do artigo: 4173821
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
Tipo de produto Inserto de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4173821
EAN/GTIN 4059192007690
Número do fabricante 4173821
Número L L40080 3200

Descrição

Descripción:

  • Inserto para calibre de roscas, filo cortante, UST 60°, paso 7 - 4,5 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5mm

Característica:

  • Tipo de rosca: UST 60
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Paso de rosca en TPI (proxy): verdadero
  • Tipo de inserto de medición: Borde de corte
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Paso de rosca en TPI: 7 - 4,5
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Tipo de producto: 852
  • Longitud (mm): 15.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta