40Z-f 44FZ-f M Cono, P: 0,7–1,0 mm

N.º do artigo: 4173401
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
Tipo de produto Inserto de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4173401
EAN/GTIN 4059192006945
Número do fabricante 4173401
Número L L40100 460

Descrição

Descripción:

  • Inserto para calibre de roscas, cónico, métrico 60°, paso 0,7 - 1 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Paso de rosca en mm (proxy): verdadero
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Tipo de rosca: Métrico 60
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Categorías de accesorios (eShop): Plaquitas de medición para diámetro primitivo, rosca interior métrica (60°)
  • Categorías de accesorios (eShop): Plaquitas de medición para diámetro primitivo, rosca exterior métrica (60°)
  • Tipo de inserto de medición: Cono
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior e interior
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Tipo de producto: 40 Z
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Paso de rosca en mm: 0,7 - 1
  • Longitud (mm): 15.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta