40Z-f 852-f 853-f UST Punta en V, P: 40–32 filetes/1”

N.º do artigo: 4173115
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
Tipo de produto Inserto de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4173115
EAN/GTIN 4059192006662
Número do fabricante 4173115
Número L L40080 2459

Descrição

Descripción:

  • Inserto para galgas de rosca, mira trasera, UST 60°, paso 40 - 32 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de rosca: UST 60
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Paso de rosca en TPI (proxy): verdadero
  • Nombre del grupo de productos: Micromar, Marameter
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros, Indicadores de medición
  • Tipo de inserto de medición: Mira trasera
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Tipo de producto: 40 Z
  • Paso de rosca en TPI: 40 - 32
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 15.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta