Contacto de medición esférico en fabricación especial de carburo, 0,5–7,0 mm

N.º do artigo: 4170975
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Inserto de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4170975
EAN/GTIN 4059192006365
Número do fabricante 4170975
Número L L40080 1564

Descrição

Versão:

  • Para medir engranajes y para tareas especiales
  • Bola de medición de metal duro
  • Con eje cilíndrico con anillo elástico para sujetar en el orificio de fijación del micrómetro o calibre de presión indicador

Descrição:

Pieza de medición esférica, Diámetro de la bola del contacto de medición mm , L: 15.5mm, ø: 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Inserto de medición de bola
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Diámetro de la bola de contacto de medición Dimensión intermedia: 0,5 - 7,0 mm
  • Longitud (mm): 15.5 mm
  • Tolerancia de fabricación +/-: 2 µm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta