Contacto de medición esférico de acero 0,86–5 mm para 40Z/44FZ/852

N.º do artigo: 4170960
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Inserto de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4170960
EAN/GTIN 4059192006259
Número do fabricante 4170960
Número L L40080 1432

Descrição

Ejecución:

  • Para medir engranajes y para tareas especiales
  • Bola de medición de acero templado
  • Con eje cilíndrico con anillo elástico para sujetar en el orificio de fijación del micrómetro o indicador de galga rápida

Descripción:

  • Inserto de medición de bolas, pieza, 0,86 - 5 mm, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm, acero

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Material Superficie de medición: acero
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Inserto de medición de bola
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Diámetro de la bola de contacto de medición Dimensión intermedia: 0,86 - 5 mm
  • Longitud (mm): 15.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta