Contacto de medición esférico 3,20 mm con esfera de medición de carburo

N.º do artigo: 4170570
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4170570
EAN/GTIN 4059192006198
Número do fabricante 4170570
Número L L40080 1066

Descrição

Ejecución:

  • Para medir engranajes y para tareas especiales
  • Bola de medición de metal duro
  • Con eje cilíndrico con anillo elástico para sujetar en el orificio de fijación del micrómetro o calibre de presión indicador

Descripción:

  • Inserto de medición de bolas, diámetro de la bola de contacto de medición mm 3,2 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Inserto de medición de bola
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 15.5 mm
  • Dimensión H: 7.7 mm
  • Cota h en mm: 7.7 mm
  • Dimensión d en mm: 3.2 mm
  • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 3.2 mm
  • Tolerancia de fabricación +/-: 2 µm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta