Kit de reequipamiento clip-step relax para escalera de mano con peldaños, acceso de doble cara 22 Almohadillas para peldaños

N.º do artigo: 41682
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 41682
EAN/GTIN 4031405948273
Número do fabricante 041682

Descrição

Descripción:

  • Cómodo de pie: Gracias a su geometría especial, el soporte del paso amortigua el borde delantero del paso y aumenta así la comodidad del usuario, especialmente cuando se trabaja en la escalera durante períodos de tiempo más largos
  • El cómodo soporte en el siguiente paso facilita el trabajo y aumenta la seguridad, ya que las almohadillas suaves proporcionan una sujeción cómoda y segura
  • the-relax-step-padding-is-available-as-variant-of-many-step-ladders-prestar atención-a-the-add-on-clip-step-relax-behind-the-nombre del producto

Característica:

  • Número de soportes de pie en el conjunto: 22
  • Anchura: 105 mm
  • Altura: 23 mm
  • Longitud: 609 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Antideslizante: Clip-step relax
  • Set para escaleras con número de pasos: 2x11
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta