44 Cms1 Cabezal de medición con micrómetro 100–150 mm

N.º do artigo: 4168020
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4168020
EAN/GTIN 4059192005863
Número do fabricante 4168020
Número L L40080 941

Descrição

Versão:

  • Piezas de manejo y visualización cromadas mate antideslumbrantes
  • Construcción tubular ligera de gran rigidez
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Dispositivo de fijación
  • Superficies de medición esféricas, reforzadas con carburo
  • Prolongaciones sustituibles 44 Cv con bloques de calibre cilíndricos montados por resorte en casquillos protectores para ampliar el campo de medición
  • Casquillos protectores cromados mate

Descrição:

Juego de micrómetros de interiores Micromar 44 Cms 1
  • Para la medición de diámetros interiores grandes
  • Rango de medición DIN 863-4: 100 - 150 mm
  • raduación de escala_mm: 0,01 mm
Especie de suministro: Cabezal de medición 44 Cm, del rango de medición 100-150 mm con extensiones 44 Cv, maletín.

Característica:

  • Aplicación: Para medir diámetros interiores y distancias, así como para utilizarlo como calibre ajustable para establecer distancias paralelas, por ejemplo
  • Rango de medición: 100 - 150 mm
  • Divisiones de escala mm: 0,01
  • Cota e en mm: 18 mm
  • Dimensión b en mm: 16 mm
  • Dimensión a en mm: 5 mm
  • Cota c en mm: 2 mm
  • Dimensión d en mm: 2 mm
  • Paso del husillo_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta