Carro para tablones

N.º do artigo: 4166
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 4166
EAN/GTIN 4017976041667
Número do fabricante 4166
Número L L90080 1040

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura en chapa de acero, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, superficies internas con cubierta de fieltro. Ruedas con neumáticos. Anchura libre 150 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Ancho de la paleta (mm): 150
Profundidad de la paleta (mm): 500
Longitud total (mm): 500
Ancho total (mm): 357
Altura total (mm): 260
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta