Kit de reequipamiento clip-paso R13 para puentear 70° 7 pasos

N.º do artigo: 41658
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 41658
EAN/GTIN 4031405416581
Número do fabricante 041658

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para bypass de 70° con n.º de stock 303404–303408
  • Caucho antideslizante certificado
  • Mayor seguridad ocupacional, especialmente en entornos de trabajo húmedos y manchados de aceite
  • Clavado en el escalón sobre toda la superficie y ajustado con precisión

Característica:

  • Tipo de construcción: 70°
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Set para escaleras con número de pasos: 7
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta