Carro para tablones

N.º do artigo: 4165
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 4165
EAN/GTIN 4017976041650
Número do fabricante 4165
Número L L90080 1039

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura en chapa de acero, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, superficies internas con cubierta de fieltro. Ruedas con neumáticos de goma maciza. Anchura libre 150 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Ancho de la paleta (mm): 150
Profundidad de la paleta (mm): 500
Longitud total (mm): 500
Ancho total (mm): 343
Altura total (mm): 260
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta