Llave de anillo doble SW.11 / 16 x 3/4 ″ L.275 mm

N.º do artigo: 41613840
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41613840
EAN/GTIN 4018754023127
Número do fabricante 41613840
Número L L60010 134

Descrição

Descripción:

  • desplegado
  • SAE AS 954 (dimensiones y valores de prueba)
  • Fed. Espec. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Especificaciones TÉCNICAS P.T. 48 a 1/2 pulg.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 275 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 190 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 11/16 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 3/4 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta