Llave de anillo doble SW.1 / 2 x 9/16 ″ L.235 mm

N.º do artigo: 41613234
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41613234
EAN/GTIN 4018754023097
Número do fabricante 41613234
Número L L60010 453

Descrição

Descrição:

  • desplegado
  • SAE AS 954 (dimensiones y valores de prueba)
  • Fed. Espec. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Especificaciones TÉCNICAS P.T. 48 a 1/2 pulg.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 235 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 110 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 1/2 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 9/16 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta