Multimax M - Escal.multiuso 2x3+2x4 peld

N.º do artigo: 41611
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×3; 2×4
Material Aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41611
EAN/GTIN 4003866416110
Número do fabricante 41611
Número L L90010 1485

Descrição

Descrição:

Articulaciones de encaje automático (máxima seguridad) fabricadas en aluminio y de fácil uso.
Ancho de la escalera: 420 mm.
Plegable para que no ocupe mucho espacio durante el transporte.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Estabilizador extra ancho.
Con plataforma de madera plegable para su uso como plataforma de trabajo.

Característica:

Altura como plataforma de trabajo 0.99 m
Altura de trabajo 5 m
Ancho 0.9 m
Ancho exterior 420 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.9 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 30 mm
Longitud 1.21 m
Longitud como escalera de tijera 2 m
Longitud como escalera fija 4.16 m
Longitud como plataforma de trabajo 1.96 m
Material Aluminio
Medidas de plegado 1,21 m × 0,9 m × 0,28 m
Nº peldaños 2 × 3 + 2 × 4
Nº peldaños 3
Peso 20.6 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta