Escalera de mano con peldaños, acceso doble con peldaños de 2x6 con clip

N.º do artigo: 41606
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 2×6
Material Aluminio
Modelo do degrau Nivel
Acessibilidade por los dos lados
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41606
EAN/GTIN 4031405416062
Número do fabricante 041606
Número L L90110 290

Descrição

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Paso de soporte clip-paso para una resistencia de deslizamiento optimizada
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • A partir de siete niveles: Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Disponible con y sin apoyos para los pies
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2900 mm
  • Altura: 1380 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Clip-step
  • Longitud del paso: 1200 mm
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x6 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 520 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta