41 H Soporte para micrómetro para exteriores

N.º do artigo: 4158000
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4158000
EAN/GTIN 4059192004828
Número do fabricante 4158000
Número L L40080 109

Descrição

Ejecución:

  • Las manos permanecen libres para manejar el micrómetro e insertar la pieza de trabajo
  • Base de fundición robusta y estable, acabado martillado
  • Ancho de sujeción 3,5 - 15 mm
  • Mandíbulas de sujeción giratorias, con almohadillas de goma para proteger los micrómetros
  • Mandíbulas de sujeción y articulación fijables con un tornillo

Descripción:

  • Soporte 41 H, para alojar micrómetros de exteriores

Característica:

  • Aplicación: Para sujetar micrómetros
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Nombre del producto: Soporte
  • Tipo de producto: 41 H

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta