Ejecución:
- Indicación numérica de alto contraste
- Husillo de medición antioxidante, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque reforzados con carburo
- Ajuste rápidoQUICK DRIVE
- Husillo no giratorio
- Carraca de tracción
- Mango de acero pintado, aislado térmicamente
Descripción:
Micrómetro de exteriores digital Micromar 40 EWRi-L Rango de medición 50 - 75 mm
- Evitar daños en la pieza de trabajo: El husillo no giratorio tiene un contacto de palpación, por lo que pueden evitarse marcas de arañazos, por ejemplo: debidas a restos de polvo de amolado en superficies sensibles y finamente mecanizadas
- Más adecuado para medir láminas metálicas finas sin torcerlas y, por tanto, sin doblarlas
- Medición de flancos de rosca mediante hilos de medición de roscas: Los dos portahilos de medición permanecen siempre en la posición de encaje entre sí gracias al husillo no giratorio.
Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
Clase de protección IP: IP 65
Estándar de fábrica
Incremento de dígitos mm/pulgada 0,001 / .00005″
Contenido de suministro: Manual de instrucciones, batería, calibre de ajuste (del rango de medición 25-50 mm), maletín.
Característica:
- Aplicación:
- Tipo de calibración: Sin calibrar
- Función: TOL (entrada de tolerancia y límite de aviso)
- Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
- Función: ORIGEN (preajuste dimensional)
- Función: mm/pulgada
- Nombre del grupo de productos: Micromar
- Nombre del grupo de productos: Micrómetros
- Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
- IP Clase de protección: IP 65
- Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
- Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
- Material Superficie de medición: Carburo
- Nombre del producto: Micrómetros digitales
- Función: DATA (transmisión de datos)
- Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
- Función: Interfaz de datos bidireccional (consulta externa e introducción de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de función individuales a través del software MarCom)
- Alimentación eléctrica: Batería, tiempo de funcionamiento aprox. 2 años (aprox. 0,5 años con radio activada)
- Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia al ORIGEN)
- Rango de medición: 50 - 75 mm
- Tipo de producto: 40 EWRi-L
- Rango de medición: 2 - 3″
- Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
- Fuerza de medición (texto): 5 - 10
- Cota c en mm: 82 mm
- Dimensión a en mm: 45 mm
- Dimensión b en mm: 13 mm
- Altura de dígitos: 10 mm
- Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm
- Paso del husillo_mm: 5 mm
- Límite de error_µm: 3 µm
- Desviación del paralelismo en µm: 3 µm
- Desviación de planitud en µm: 0.6 µm
Norma:
Norma de fábrica