Ejecución:
- Con superficies de medición en forma de cuchilla
- Indicación numérica de alto contraste
- Husillo de medición antioxidante, totalmente templado y rectificado
- Ajuste rápidoQUICK DRIVE
- Husillo no giratorio
- Carraca de tracción
- Mango de acero pintado, aislado térmicamente
Descripción:
Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWR-S; Rango de medición 75 - 100 mm; Para medir ranuras estrechas, muescas, etc.; Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic; Grado de protección IP: IP 65; DIN 863-3; Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”; Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Pila, Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Estuche
Característica:
- Aplicación: Para medir ranuras estrechas, rebajes, etc.
- Interfaz de datos: USB A
- Función: TOL (entrada de tolerancia y límite de aviso)
- Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
- Función: ORIGEN (preajuste dimensional)
- Función: mm/pulgada
- Tipo de calibración: con calibración
- Nombre del grupo de productos: Micromar
- Nombre del grupo de productos: Micrómetros
- Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional)
- Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
- IP Clase de protección: IP 65
- Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
- Material Superficie de medición: Acero templado
- Nombre del producto: Micrómetros digitales
- Interfaz de datos: Digimatic
- Función: DATA (transmisión de datos)
- Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
- Función: Interfaz de datos bidireccional (consulta externa e introducción de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de función individuales a través del software MarCom)
- Alimentación eléctrica: Batería, tiempo de funcionamiento aprox. 2 años
- Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia al ORIGEN)
- Rango de medición: 75 - 100 mm
- Tipo de producto: 40 EEA-S
- Rango de medición: 3 - 4″
- Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
- Fuerza de medición (texto): 5 - 10
- Cota c en mm: 132.5 mm
- Dimensión a en mm: 73 mm
- Dimensión b en mm: 17 mm
- Altura de dígitos: 10 mm
- Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm
- Límite de error_µm: 5 µm
- Paso del husillo_mm: 5 mm
Norma:
DIN 863-3