40 EWR-B Digital Micrometer 0-25mm/0-1″ with Data w.DC

N.º do artigo: 4157032DKS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4157032DKS
EAN/GTIN 4059192058715
Número do fabricante 4157032DKS

Descrição

Descripción:

Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWR-B
Rango de medición 0 - 25 mm mm
Para medir ranuras, muescas, entalladuras, etc.
Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
Grado de protección IP: IP 65
DIN 863-3
Resolución mm/pulgadas 0,001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta