40 EWR (17) Dígito. Juego de micrómetros 100-125mm w. OD w. DK

N.º do artigo: 4157004DKS
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4157004DKS
EAN/GTIN 4059192058463
Número do fabricante 4157004DKS
Número L L40080 3021

Descrição

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Husillo de medición y yunque reforzados con metal duro
  • Accionamiento rápido
  • Carraca pretensada
  • Mango de acero pintado, aislado térmicamente

Descripción:

Micrómetro de exteriores digital Micromar 40 EWR Rango de medición 100 - 125 mm
  • Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 65
  • DIN 863-1
  • Incremento de dígitos mm/pulgada 0,001 / .00005″
Suministro: Manual de instrucciones, pila, galga de ajuste (del rango de medición 25-50 mm), estuche

Característica:

  • Interfaz de datos: USB A
  • Función: TOL (entrada de tolerancia y límite de aviso)
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: ORIGEN (preajuste dimensional)
  • Función: mm/pulgada
  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional)
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • IP Clase de protección: IP 65
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Nombre del producto: Micrómetros digitales
  • Interfaz de datos: Digimatic
  • Función: DATA (junto con el cable de conexión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: Interfaz de datos bidireccional (consulta externa e introducción de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de función individuales a través del software MarCom)
  • Alimentación eléctrica: Batería, tiempo de funcionamiento aprox. 2 años
  • Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia al ORIGEN)
  • Tipo de producto: 40 EWR
  • Rango de medición: 4 - 5″
  • Rango de medición: 100 - 125 mm
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
  • Fuerza de medición (texto): 5 - 10
  • Cota c en mm: 132 mm
  • Dimensión a en mm: 73 mm
  • Dimensión b en mm: 13 mm
  • Altura de dígitos: 10 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm
  • Límite de error_µm: 6 µm
  • Desviación del paralelismo en µm: 3 µm
  • Desviación de planitud en µm: 0.6 µm
  • Paso del husillo_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta