Ejecución:
- Indicación numérica de alto contraste
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque reforzados con metal duro
- Accionamiento rápido
- Carraca pretensada
- Mango de acero pintado, aislado térmicamente
Descripción:
Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWR; Rango de medición 50 - 75 mm; ; Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic; Grado de protección IP: IP 65; Norma de fábrica; Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”; Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Pila, Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Estuche
Característica:
- Interfaz de datos: USB A
- Función: TOL (entrada de tolerancia y límite de aviso)
- Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
- Función: ORIGEN (preajuste dimensional)
- Función: mm/pulgada
- Tipo de calibración: con calibración Dakks
- Nombre del grupo de productos: Micromar
- Nombre del grupo de productos: Micrómetros
- Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional)
- Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
- IP Clase de protección: IP 65
- Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
- Material Superficie de medición: Carburo
- Nombre del producto: Micrómetros digitales
- Interfaz de datos: Digimatic
- Función: DATA (junto con el cable de conexión de datos)
- Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
- Función: Interfaz de datos bidireccional (consulta externa e introducción de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de función individuales a través del software MarCom)
- Alimentación eléctrica: Batería, tiempo de funcionamiento aprox. 2 años
- Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia al ORIGEN)
- Rango de medición: 50 - 75 mm
- Tipo de producto: 40 EWR
- Rango de medición: 2 - 3″
- Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
- Fuerza de medición (texto): 5 - 10
- Cota c en mm: 82 mm
- Dimensión a en mm: 45 mm
- Dimensión b en mm: 13 mm
- Altura de dígitos: 10 mm
- Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm
- Límite de error_µm: 3 µm
- Desviación del paralelismo en µm: 3 µm
- Desviación de planitud en µm: 0.6 µm
- Paso del husillo_mm: 0.5 mm
Norma:
Norma de fábrica