Llave de trinquete SW.13 / 16 x 15/16 ″ L.235 mm

N.º do artigo: 41564246
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41564246
EAN/GTIN 4018754164509
Número do fabricante 41564246
Número L L60010 2599

Descrição

Descripción:

  • Con doble hexágono
  • Como Nº 25, pero en toda versión de acero
  • Fed. Espec. GGG-W-001405

Característica:

  • a: 12 mm
  • d1: 36 mm
  • d2: 40 mm
  • Longitud [mm): 235 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 281 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 13/16 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 15/16 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta