Carro para tablones

N.º do artigo: 4156
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 4156
EAN/GTIN 4017976041568
Número do fabricante 4156
Número L L90080 599

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, superficies de sujeción con cubierta de fieltro. Asegure la sujeción por el peso de la carga en la estructura plegable. Ruedas con neumáticos. Anchura máxima de sujeción 0-60 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Ancho de la paleta (mm): 60
Profundidad de la paleta (mm): 300
Longitud total (mm): 300
Ancho total (mm): 298
Altura total (mm): 305
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta