{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR | |
Limite de erro | 0,04 mm | |
Interface | Sistema de rádio i-wi MAHR | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Aplicação sem fios | Software de fabricante | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 415548 1000 | |
EAN/GTIN | 4059192062033 | |
Número do fabricante | 4119052 |