40 TSZ Micrómetro fijo con comparador de precisión 0–2” sin

N.º do artigo: 4154931
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro con cuadrante indicador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4154931
EAN/GTIN 4059192004811
Número do fabricante 4154931
Número L L40080 2509

Descrição

Ejecución:

  • Piezas de manejo e indicación cromadas mate antideslumbrantes
  • Soporte de acero robusto, inclinable 45° contra una base estable
  • La elevación de la sonda de medición móvil garantiza una larga vida útil
  • Freno regulable en altura
  • Fuerza de medición constante
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Husillo de medición y yunque reforzados con carburo
  • Dispositivo de fijación

Descripción:

Micrómetro de puntero fino Micromar 40 TS Rango de medición: 0 - 2″
  • Escala graduación puntero fino (pulgadas):
Alcance de suministro: Instrucciones de uso.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de producto: 40 TS
  • Rango de medición: 0 - 2″
  • Paso del husillo (pulgadas): .025″
  • Graduación de la escala pulgadas: .00025″
  • Límite de error en pulgadas: .00008″
  • Desviación del paralelismo pulgadas (texto): .00008″
  • Desviación de planitud en pulgadas (texto): .00001″
  • Diámetro del husillo_mm: 7.5 mm
  • Fuerza de medición: 6.5 N
  • Fuerza de medición (texto): 6.5

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta