40 TS Micrómetro fijo con comparador de precisión 0-50 mm sin comparador de precisión

N.º do artigo: 4154031
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro con cuadrante indicador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4154031
EAN/GTIN 4059192004781
Número do fabricante 4154031
Número L L40080 92

Descrição

Ejecución:

  • Piezas de manejo e indicación cromadas mate antideslumbrantes
  • Soporte de acero robusto, inclinable 45° contra una base estable
  • La elevación de la sonda de medición móvil garantiza una larga vida útil
  • Freno regulable en altura
  • Fuerza de medición constante
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Husillo de medición y yunque reforzados con carburo
  • Dispositivo de fijación

Descripción:

Micrómetro de aguja fina Micromar 40 TS DIN 863-3 Rango de medición: 0 - 50 mm
  • Graduación de la escala (µm):
Suministro: Manual de instrucciones.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de producto: 40 TS
  • Rango de medición: 0 - 50 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 7.5 mm
  • Fuerza de medición: 6.5 N
  • Fuerza de medición (texto): 6.5
  • Límite de error_µm: 2 µm
  • Desviación del paralelismo en µm: 2 µm
  • Paso del husillo_mm: 0.5 mm
  • Desviación de planitud en µm: 0.2 µm

Norma:

DIN 863-3

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta