{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 600 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Desvio de medição E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | Interface USB; interface Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 66 | |
Comprimento do bico | 100 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Peso | 0,67 kg | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | SR44 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
Número do artigo | 415400 600 | |
EAN/GTIN | 4946368125268 | |
Número do fabricante | 552-303-10 |