Paquímetro digital de oficina ABS IP67 com bico/superfícies de medição normalizadas 300

N.º do artigo: 415355 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 23,40 € /pçs.
  • 27,61 € /pçs.
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Interface: Interface USB; interface Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Leitura 0,01 mm
Desvio de medição E MPE ±0,04 mm
Interface Interface USB; interface Digimatic
Tipo de proteção IP IP 67
Comprimento do bico 90 mm
⌀ da extensão de medição interior 10 mm
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Paquímetros de oficina

Números de identificação e classificações

Número do artigo 415355 300
EAN/GTIN 4946368846316

Descrição

Ejecución:

O resultado da medição é apresentado com dígitos fáceis de ler.

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 497085.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta