{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 750 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Desvio de medição E MPE | ±0,06 mm | |
Interface | Interface USB; interface Digimatic | |
Comprimento do bico | 150 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
Número do artigo | 415350 750 | |
EAN/GTIN | 4946368124858 | |
Número do fabricante | 551-206-10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Paquímetro de oficina digital com pontas de medição 750
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
1 143,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
537,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm |
todas as peças | temperado | temperado |
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | 20 mm |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | ajuste único do ponto zero |
Comprimento do bico | 150 mm | 150 mm |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina |