{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 862 | |
Faixa de medição | 0 mm - 500 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Divisão | 1/20 mm | |
Divisão do nónio mm/polegada | sim | |
Limite de erro | 0,07 mm | |
Comprimento do bico | 150 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
Peso | 1,1 kg | |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
Número do artigo | 415195 500 | |
Número do fabricante | 415195 500 |