{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 500 mm | |
Divisão | 1/20 mm | |
Desvio de medição E MPE | ±0,1 mm | |
Ajuste preciso | sim | |
Bloqueio | Parafuso de bloqueio superior | |
Comprimento do bico | 150 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
Número do artigo | 415170 500 | |
EAN/GTIN | 4045197319029 | |
Número do fabricante | 415170 500 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Paquímetro de oficina com leitura sem paralaxe e ajuste fino 500
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
620,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
382,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
379,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
599,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
406,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Faixa de medição | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Comprimento do bico | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Divisão | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
embalagem | caixa estável | caixa estável | caixa estável | caixa estável | caixa estável |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina |