{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 0 mm - 200 mm | |
Divisão | 0,05 mm | |
Divisão | 1/128 polegada | |
Divisão do nónio mm/polegada | sim | |
Bloqueio | sí | |
Comprimento do bico | 60 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 10 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado |
Número do artigo | 415140 200 | |
EAN/GTIN | 7630041147766 | |
Número do fabricante | 00530506 |