Escalera de acceso unilateral con peldaños de clip 14 peldaños

N.º do artigo: 41514
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 14
Material Aluminio
Modelo do degrau Nivel
Acessibilidade de un lado
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41514
EAN/GTIN 4031405415140
Número do fabricante 041514
Número L L90110 835

Descrição

Descrição:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, escalones ranurados y plataforma grande
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Paso de soporte clip-paso para una resistencia de deslizamiento optimizada
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • Práctica bandeja de almacenamiento con ganchos integrados y portaherramientas
  • A partir de siete niveles: Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Disponible con y sin apoyos para los pies
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 5300 mm
  • Altura: 3950 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 3280 mm
  • Antideslizante: Clip-step
  • Longitud del paso: 2400 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 14 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 800 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta