{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Divisão | 1/20 mm | |
Divisão | 1/128 polegada | |
Divisão do nónio mm/polegada | sim | |
Desvio de medição E MPE | ±0,05 mm | |
Comprimento do bico | 60 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 10 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
Número do artigo | 415100 200 | |
EAN/GTIN | 4045197927668 | |
Número do fabricante | 415100 200 |