Descripción:
El disco de corte PREMIUM para el lijadora angular es la herramienta que siempre has estado buscando. Con una pureza química particularmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar láminas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido de acero fino. Está diseñado para durar mucho tiempo mientras entrega excelentes resultados de corte. Prepárate para llevar tus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.
Característica:
- Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A 30 R- BFX A
- Dimensión (D x D x H): 150 x 2,0 x 22,23 mm
- Diámetro: 150 mm
- Grosor: 2 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga, lo que resulta en mejores resultados en acero fino
- Tiempos de trabajo más cortos gracias a una excelente eficiencia de corte y baja tensión térmica en la pieza de trabajo (generación de calor)
- Especialmente para aceros resistentes al óxido y al ácido
Aplicación:
- Para procesar diferentes calidades de acero inoxidable
- Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido
Recomendación:
- 0,75 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
- 2,0 a 3,0 mm para mayor durabilidad/duración/vida útil y estabilidad
Características especiales:
- Perfecto para separar acero fino
- Corte excepcional
- Vida de servicio extremadamente larga