Llave combinada de carraca OPEN-RATCH SW 5/8″ L.zeromm

N.º do artigo: 41473636
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41473636
EAN/GTIN 4018754331550
Número do fabricante 41473636
Número L L60010 7570

Descrição

Descrição:

  • Llave de anillo de carraca con pulgada, misma anchura de llave
  • Lado de anillo con diseño en ángulo de 15° con doble hexágono
  • 72 dientes, ángulo de trabajo 5°
  • Posición de la boca 15°
  • Apriete derecho/izquierdo cambiando el lado del anillo
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • d: 29 mm
  • Longitud [mm): 210 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • Número de dientes: 72
  • Peso: 150 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 5/8 ″
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 5/8 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 5/8 ″
  • Anchura mm (b): 28 mm
  • Ángulo de trabajo: 5 °

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta