Llave de anillo doble SW.1 / 4 x 5/16 ″ L.180 mm

N.º do artigo: 41441620
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41441620
EAN/GTIN 4018754022410
Número do fabricante 41441620
Número L L60010 114

Descrição

Descripción:

  • STABIL® steel wool
;
  • acodado profundo
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Longitud [mm): 180 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 55 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 1/4 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 5/16 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta