Comfortstep S - Escalera tijera 7 peld.

N.º do artigo: 41425
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 7
Material Aluminio
Modelo do degrau Nivel
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41425
EAN/GTIN 4003866414253
Número do fabricante 41425
Número L L90010 834

Descrição

Descripción:

Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
Largueros de aluminio anodizado.
Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
Peldaños atornillados a los largueros.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm / 42mm
Altura de la plataforma 1.75 m
Altura de trabajo 3.75 m
Altura vertical de la escalera 2.38 m
Ancho de la plataforma 300 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.61 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.6 m
Material Aluminio
Medida base 1,44 m × 0,61 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 7
Peso 10.7 kg
Unión larguero peldaño/escalón atornillado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta