CORTA CABLE AISLADO CON TRINQUETE52MM

N.º do artigo: 414.52AVSE
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
Tipo de produto Cuchillos pelacables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 414.52AVSE
EAN/GTIN 3148511755051
Número do fabricante 414.52AVSE
Número L L60130 1407

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Aislamiento con código de colores de seguridad
  • Se puede manejar con una sola mano
  • No se deforma el cable cortado
  • Filo de corte de acero forjado y endurecido
  • Max. sección de corte HTA: 240 mm²
  • cable de alimentación NS: 3x150 + 70 o 3x240 + 95

Característica:

  • Año [mm]: 140
  • E [mm]: 37
  • Al [mm]: 37
  • L [mm]: 280
  • [kg]: 1,05

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta