Descripción:
Peldaños cuadrados con 2 superficies de pisada de distintas inclinaciones.
Peldaños montados hacia el exterior de los largueros.
Largueros robustos con una distancia de seguridad de 80 mm al tejado.
Tramos de escalera que se conectan entre si para adaptarse a la longitud del tejado.
Peso de carga máx. 150 kg.
Ancho exterior: 340 mm.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Peldaños de aluminio extrusionado.
Característica:
Ancho de la escalera 340 mm
Carga max. 150 kg
Color Marrón
Distancia de los peldaños en vertical 280 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera 2.8 m
Nº peldaños 10
Peso 4.8 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido