Saferstep L - Escalera fija 12 peldaños

N.º do artigo: 41362
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 12
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de pared

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41362
EAN/GTIN 4003866413621
Número do fabricante 41362
Número L L90010 166

Descrição

Descripción:

Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
Largueros de aluminio anodizado.
También disponible como escalera de estantería.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 4.4 m
Ancho del estabilizador 0.8 m
Ancho exterior 420 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 3.62 m
Material Aluminio
Nº de peldaños 12
Peso 10.3 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta