40 A Micrometer 125-150 mm res. 0,01 mm w.c.

N.º do artigo: 4134005KAL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4134005KAL
EAN/GTIN 4059192003692
Número do fabricante 4134005KAL

Descrição

Descripción:

Micrómetro para exteriores Micromar 40 A

DIN 863-1
Rango de medición: 125 - 150 mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,01
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Manual de instrucciones, Estuche

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta