Saferstep B - Escal.tijera peld. 2 x 5

N.º do artigo: 41305
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×5
Material Aluminio
Modelo do degrau Nivel
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41305
EAN/GTIN 4003866413058
Número do fabricante 41305
Número L L90010 37

Descrição

Descripción:

Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
Largueros de aluminio anodizado.
Bisagras de aluminio fundido a presión.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.

Característica:

Altura de trabajo 2.8 m
Altura vertical de la escalera 1.32 m
Ancho exterior, parte inferior 0.5 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 1.42 m
Material Aluminio
Medida base 1,18 m × 0,5 m
Nº de peldaños 2 × 5
Nº de peldaños 5
Peso 7.6 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta