Everest EFA 2E - Esc.ext.man. PRFV 2x8

N.º do artigo: 41288
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×8
Material PRFV
Tipo de produto Escalera móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41288
EAN/GTIN 4003866412884
Número do fabricante 41288
Número L L90010 262

Descrição

Descripción:

Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Ambos tramos se pueden utilizar por separado como escalera fija.
Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Ancho exterior del tramo inferior: 430 mm.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 4.95 m
Ancho del estabilizador 0.8 m
Ancho exterior 420 mm
Ancho exterior del tramo inferior 420 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 2.44 m
Material PVC reforzado con fibra de vidrio
Nº peldaños 2 × 8
Nº peldaños 8
Peso 14.3 kg

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta