Paquímetro analógico de plástico CaliMax® 150A

N.º do artigo: 412832 150A
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,1 mm
Leitura 0,0156 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,1 mm
Medidor de profundidade disponível sim
Comprimento do bico 40 mm
Tecnologia de medição analógico
Tipo de produto Paquímetro universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 412832 150A
EAN/GTIN 2050002053816

Descrição

Ejecución:

Material não metálico de alta tecnologia com 50% de fibra.
Faixa de medição 0 – 150 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta