Paquímetro digital HCT IP67 com Bluetooth 150

N.º do artigo: 412781 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 11,52 € /pçs.
  • 20,71 € /pçs.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
180 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • medidor de profundidade: angular 3,7×1,3
  • Interface: Interface Bluetooth
  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HCT
Norma ISO 13385
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE ±0,02 mm
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade angular 3,7×1,3
Interface Interface Bluetooth
Tipo de proteção IP IP 67
Comprimento do bico 40 mm
Aplicação sem fios HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Tamanho internacional CR2032
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560
Tipo de produto Paquímetro universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 412781 150
EAN/GTIN 4062406773922
Número do fabricante 412781 150

Descrição

Ejecución:

Paquímetro digital IP 67 HCT com Bluetooth 5.0. Mostrador LCD bem legível e de grande contraste com dígitos de 11,5 mm de altura. Duração muito longa da bateria com sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Passados 10 minutos, o sistema passa automaticamente para o modo de poupança e basta um movimento simples do paquímetro para se ativar novamente. O valor medido e o ponto zero são guardados. Caixa bicomponente com superfície de Haptoprene de fácil preensão. O paquímetro é à prova de água, a refrigerantes, óleo e poeiras. As superfícies de medição são finamente esmeriladas. Compatível com a aplicação móvel HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS. Pode também ser usado com Human Interface Device (HID).

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Pieza de repuesto:

Suporte da bateria n.º 412237 tam. B.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta